Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HT090E-H On-Ear 3,5mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic RP-HT090E-H On-Ear 3,5mm grau
Panasonic RP-HT090E-H On-Ear 3,5mm grau
Artikel-Nr.:
     252-087442
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HT090E-H
EAN/GTIN:
     5025232274444
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
panasonic 3,5mm kopfhörer
muschelkopfhörer
Panasonic RP-HT090E-H On-Ear 3,5mm grau Leichter und günstiger Kopfhörer Der Panasonic RP-HT090E-H ist ein leichter Stereokopfhörer mit angenehmen Tragekomfort. Der Kopfbügel lässt sich optimal der Kopfgröße anpassen und durch die 30 mm Neodym-Wandler bekommen Sie einen kraftvollen Sound auf die Ohren. Durch das 5 Meter lange Kabel kann man zudem bequem auf dem Sofa sitzen und der Musik lauschen, ohne in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabelgebunden
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Smart Home:
nein
Tragevariante:
On-Ear
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer panasonic, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, Panasonic
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,74*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 7,91*
€ 11,16*
€ 5,46*
ab € 8,88*
€ 12,47*
2 Tage
35
€ 6,40*
ab € 9,02*
€ 12,65*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
RP-HT010E-A
ab € 4,09*
Zubehör
Panasonic
RP-HT030E-S
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.