Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbügel-Kopfhörer RPHT090EH gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leichtbügel-Kopfhörer RPHT090EH gr
Leichtbügel-Kopfhörer RPHT090EH gr
Artikel-Nr.:
     3517K-63859129
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HT090E-H
EAN/GTIN:
     5025232274444
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
panasonic 3,5mm kopfhörer
muschelkopfhörer

Leichtbügel-Kopfhörer RPHT090EH gr

TV-Bügel-Kopfhörer, große Ohrmuscheln mit XBS Bass-System, 30 mm D/A-Wandler, Impedanz: 24 Ohm/1 kHz, Empfindlichkeit: 100 dB/mW, Belastbarkeit: 1000 mW, 3,5 mm Stereo-Mini-Stecker, Neodym-Magnet, inkl. 6,3 mm Stereo-Stecker-Adapter, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kabel
Frequenz:
16..22000 Hz
Kabellänge:
5 m
Lautstärkeregler:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer panasonic
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,67*
€ 5,00*
ab € 7,91*
€ 11,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,88*
€ 12,50*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 9,02*
€ 12,69*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
RP-HT010E-A
ab € 4,09*
Zubehör
Panasonic
RP-HT030E-S
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.