Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-089702 Herst.-Nr.: 360070 EAN/GTIN: 4260117672460 |
| |
|
| | |
| Primo 401 by Doro schwarz Klassisch schick Sehr gut lesbares Display und große Zahlen auf den Tasten. Das Primo 401 by Doro ist einfach stimmig. Es liegt gut in der Hand und wartet mit den gängigen technischen Funktionen auf. So wurde an Bluetooth gedacht, für die Verbindung zu kompatiblen Headset, als auch an ein Radio und Alarm-/Kalenderfunktionen. Es ist das perfekte Gerät für alle die nur telefonieren und SMS schreiben wollen. Weitere Informationen: | | 3 Jahre Garantie: | nein | Akku: | 800 mAh | Bauweise/Designtyp: | Clamshell | Betriebssystem: | Eigenentwicklung | Blitzlicht/Fotolicht: | nein | Bluetooth: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Größe Hauptdisplay: | 220 x 176 Pixel | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 5 | Displaytyp: | TFT | Dual-SIM: | nein | E-Mail-Client: | nein | Externer Antennenanschluss: | nein | Farbdisplay: | ja | Flugzeugmodus: | nein | GSM (2G): | Dualband | GPS: | nein | Hersteller: | Doro | Hörgerätekompatibel: | nein | HSCSD: | nein | HSDPA: | nein | HSUPA: | nein | Kamera: | nein | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | LTE (4G): | nein | Maße (B x H x T): | 46 x 91 x 19 mm | Menüsprachen: | de, e, it, es, pt, fr, nl, cz | NFC: | nein | Notruf SMS: | nein | Notruftaste: | nein | Outdoor: | nein | Outdoorfähigkeit: | nein | Produktart: | Clamshell | Produktfarbe: | schwarz | Radio: | ja | SAR-Wert ( Strahlungswert ): | 1 | Sprechzeit: | 240 Min. | Stand-by-Zeit: | 192 Std. | Tastatur: | alphanummerische Tastatur | Touchscreen: | nein | TV-Ausgang: | nein | UMTS (3G): | nein | Vibrationsalarm: | ja | Videoaufnahme: | nein | Videotelefonie: | nein | WLAN: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 32,53* | € 34,06* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 32,52* | € 34,07* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,98* | € 34,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,46* | € 35,04* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 34,75* | € 36,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|