Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-117920 Herst.-Nr.: L36852-H2830-B111 EAN/GTIN: 4250366855707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset A690A Trio schwarz Für die tägliche Kommunikation Die Gigaset A690 A Trio sind klassische Festnetztelefone mit einer zuverlässigen Qualität. Sie eignen sich für die tägliche Kommunikation, bieten lange Gesprächszeiten und sind auch für Hörgeräteträger geeignet. Das Set besteht aus drei Mobilteilen und jeweils einer Basis und zwei Ladeschale. Durch das zweite und dritte Mobilteil ist die Nutzung und Erreichbarkeit in den eigenen vier Wänden viel größer. Je Mobilteil können bis zu 100 Namen mit Rufnummern im Telefonbuch gespeichert werden. Das schwarz-weiße Grafik-Display ist dank Beleuchtung auch bei schlechteren Lichtverhältnissen gut zu sehen. Praktisch ist der integrierte digitale Anrufbeantworter, der in Abwesenheit eingehende Anrufe entgegen nimmt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AB Aufnahmekapazität: | 20 Min. | Akku: | ja | Anrufbeantworter: | ja | Anruferliste: | ja | Basisstation: | ja | DECT: | ja | Display: | ja | Display beleuchtet: | ja | EAN: | 4250366855707 | ECO Mode (strahlungsarm): | ja | GAP: | ja | Hersteller: | Gigaset | Hörgerätekompatibel: | ja | Ladeschale: | ja, 3 | Menüsprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türki | Mobilteil: | ja, 3 | Mobilteile: Erweiterbar bis zu: | 4 Mobilteile | Produktfarbe: | schwarz | Sprechzeit: | 840 Min. | Telefonstandard: | Analog | Stand-by-Zeit: | 180 Std. | Tastatur beleuchtet: | ja | Telefonanschlusskabel: | ja, TAE | Telefonbuch: | 100 Einträge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 61,14* | € 79,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 61,08* | € 79,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 61,23* | € 79,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 62,55* | € 81,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 63,61* | € 82,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|