Klingt einfach gut - ein DECT Telefon mit besten Audio-Möglichkeiten
Sie haben die Wahl: Darüber zum Beispiel, ob Sie lieber direkt per Mobilteil oder im Freisprechmodus telefonieren möchten - so haben Sie die Freiheit nebenbei noch etwas anderes zu erledigen und auch weitere Personen können mithören und -sprechen. Oder welches der beiden Freisprech-Profile Sie vorzugsweise nutzen: Regeln Sie die Betonung höherer bzw. niedrigerer Frequenzen so, dass es für Sie angenehm ist. Wie auch immer Sie sich entscheiden - Sie können sich auf perfekte Sprachqualität verlassen!
Übersichtlich, ergonomisch, intuitiv - so komfortabel kann Telefonieren sein
Was am Gigaset A690 zuerst ins Auge sticht, dürfte das große, beleuchtete Schwarz-Weiß-Grafik-Display sein. Das hat viele Vorteile: Der starke Kontrast von schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund oder die große Ziffernanzeige im Wählmodus zielen bewusst darauf ab, das Bedienen noch einfacher für Sie zu machen. Zusätzlich sorgt eine ergonomische Tastatur mit beleuchteten Tasten und intuitiver Handhabung für hohen Komfort beim Telefonieren.
Auch mal abschalten - dank Schutz vor unerwünschten Anrufen
Wer mal nicht telefonieren möchte, kann bestimmte Rufnummern oder anonyme Anrufer auch ignorieren: Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von bis zu 32 Rufnummern, die darin enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Unerwünschte Telefonnummern tragen Sie manuell in die Sperrliste ein oder übernehmen sie aus der Anrufliste. Auch bei anonymen Anrufen ohne Rufnummernübermittlung können Sie das Klingeln vermeiden und zusätzlich per Zeitsteuerung bestimmen, wann das Mobilteil klingeln darf - und wann nicht. Weisen Sie jedoch bestimmte Rufnummern einer VIP-Gruppe zu, klingelt das Telefon dennoch.
Bleiben Sie in Kontakt - mit integriertem Telefonbuch und langer Sprechzeit
Das Gigaset A690 macht Kommunikation einfach: Beispielsweise haben Sie bei 14 Stunden Sprechzeit immer die Gewissheit, jederzeit mit Ihren Kontakten sprechen zu können. Im Telefonbuch des Geräts finden bis zu 100 Namen und Rufnummern Platz und die letzten 25 Anrufe mit Rufnummer und Uhrzeit werden automatisch gelistet. Darüber hinaus bleiben Sie bei 180 Stunden Standby-Zeit immer erreichbar.
Keinen Anruf verpassen - das Gigaset A690A mit integriertem digitalen Anrufbeantworter
Sie sind unterwegs und können gerade nicht selbst ans Telefon gehen? Vertrauen Sie einfach auf Ihren Anrufbeantworter. Bei bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit werden Nachrichten gespeichert, und Sie entscheiden selbst, wann Sie diese ganz bequem über das Mobilteil, die Basisstation oder per Fernabfrage abhören. Selbst bei einem Stromausfall sind Ihre Aufzeichnungen weiterhin gesichert. Sprechen Sie eine individuelle Ansage auf und stellen Sie die Aufzeichnungslänge ein - so konfigurieren Sie den Anrufbeantworter ganz nach Ihren Wünschen.
Noch mehr Flexibilität - mit vielen kompatiblen Mobilteilen
Nutzen Sie Ihr Telefon immer da, wo Sie es brauchen: Das Gigaset A690 ist mit bis zu vier Mobilteilen erweiterbar, die Sie flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen können. So haben Sie sowohl in der Küche, als auch im Schlafzimmer oder Homeoffice immer ein Gerät zur Hand.
Immer recht umweltfreundlich - und strahlungsfrei dank ECO DECT
Die Gigaset A690-Reihe ist, wie alle Gigaset-Schnurlostelefone, mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet. Das heißt: Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb; und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ebenfalls ECO DECT unterstützen. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite lässt sich der ECO DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Merkmale
- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Abmessungen Basisstation ( HxBxT): 44 x 126 x 102 mm
- Gewicht: ca. 152 g
- Abmessungen Mobilteil ( HxBxT): 155 x 49 x 28 mm
- Gewicht: ca. 119 g
- Abmessungen Ladeschale (HxBxT): 38 x 70 x 77 mm
- Gewicht: 36 g
- Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
- Diagonale: 5,08 cm (2 Zoll)
- Auflösung: 96 x 64 Pixel
- Sprechzeit: bis zu 14 Stunden
- Standby: bis zu 180 Stunden
- Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m
- Reichweite im Freien: bis zu 300 m
- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Freisprechen am Mobilteil in bester Akustik-Qualität
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- Ergonomisch, beleuchtete Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material
- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb
- Hörgerätekompatibel
Merkmale Anrufbeantworter
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
Lieferumfang
- 1 Basisstation Gigaset A690A
- 3 Mobilteile Gigaset A690H
- 2 Ladeschalen
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel
- 2 AAA-Akku (NiMH)
- 1 Akku-Deckel
- 1 Bedienungsanleitung