Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-139328 Herst.-Nr.: CV0128 EAN/GTIN: 4052792052305 |
| |
|
| | |
| LogiLink DisplayPort/HDMI Kabel 3m Anschlusskabel von DisplayPort auf HDMI Das DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink eignet sich hervorragend für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Es besitzt vergoldete Kontakte und eine Auflösung bis zu 4K x 2K. Weitere Informationen: | | Produktart: | DisplayPort-HDMI-Kabel/Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., LogiLink |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,03* | € 10,09* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,06* | € 10,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,28* | € 10,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,95* | € 12,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,58* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|