Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HD9280/70 Essential Connected Airfryer XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HD9280/70 Essential Connected Airfryer XL
Philips HD9280/70 Essential Connected Airfryer XL
Artikel-Nr.:
     252-147575
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9280/70
EAN/GTIN:
     8710103975571
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse philips
Philips HD9280/70 Essential Connected Airfryer XL Gesund. Lecker. Und jetzt verbunden. Der Philips XL Airfryer der 5000er Serie ist die perfekte Heißluftfriteuse für die ganze Familie. Der Korb mit 1,2 kg Fassungsvermögen in Kombination mit dem 6,2 l großen Behälter eignet sich für verschiedenste Mahlzeiten. Die einfache Handhabung mittels Touchscreen oder App eröffnen täglich neue Ideen und Rezepte für die Zubereitung gesunder Mahlzeiten. Endeckten Sie mit der NutriU App neue Rezepte, die App leitet Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung, den Garvorgang überwachen Sie dann einfach per Smartphone oder Tablet.
Weitere Informationen:
EAN:
8710103975571
Hersteller:
Philips
Maße (B x H x T):
315 x 307 x 403 mm
Produktart:
Heißluftfritteuse
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: friteuse, Weisse Ware, Kleingeräte, Philips
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 104,14*
€ 125,64*
Frei Haus
ab € 130,45*
€ 156,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 132,64*
€ 158,38*
€ 6,90*
ab € 138,16*
€ 164,50*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 182,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9945/01
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.