Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoXtreme Black Hawk+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GoXtreme Black Hawk+
GoXtreme Black Hawk+
Artikel-Nr.:
     252-150393
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20137
EAN/GTIN:
     4260041685406
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoXtreme Black Hawk+ Ultimatives 4K Erlebnis Die Black Hawk+ ist mit einem hochwertigen Sensor und einem Ultraweitwinkel von 170 ausgestattet und liefert atemberaubende, lebensechte Bilder mit einer Auflösung von bis zu 14 MP.Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten wie Zeitraffer, Serienbildaufnahme, Farbe und Belichtung geben dir die volle Kontrolle über deine Aufnahmen.Das integrierte 2/5cm Display zeigt Bilder und Videos klar und deutlich an, das WiFi-Modul ermöglicht die Steuerung der Kamera aus der Ferne und das schnelle Teilen in sozialen Netzwerken.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Bluetooth, HDMI, Micro-USB
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
5
externer Speichertyp:
microSD
Gewicht:
78 g
Hersteller:
Easypix
Integriertes Mikrofon:
Ja
Kameraauflösung:
12 MP
Lieferumfang:
Wasserfestes Gehäuse, Fahrrad-Halterung. Helm-Halterung, Win
Maße (B x H x T):
61 x 42 x 23 mm
max. externer Speicher:
64 GB
Produktart:
Actioncams
Produktfarbe:
schwarz
Funktionen/weit. Funktionen:
Micro und Lautsprecher integriert, Webcam-Funktion
Sonstiges:
wasserdichtes Gehäuse bis zu 60m
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, Unterwasserlautsprecher, Web Cam, Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, action cam easypix, web cam, Home Entertainment, Actioncams, Easypix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 109,10*
€ 134,73*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 113,92*
€ 141,54*
€ 3,50*
ab € 127,88*
€ 156,47*
Frei Haus
ab € 137,73*
€ 169,77*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 271,97*
€ 313,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.