Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-150417 Herst.-Nr.: 03101 EAN/GTIN: 4260041685918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Easypix Cyberscanner View 3in1 Dia- & Film-Scanner Mit dem Cyberscanner View kannst du deine Dias und Fotofilme ganz einfach und ohne Computer digitalisieren. Schütze deine wertvollen Erinnerungen vor dem Verfall. Einfach den passenden Adapter auswählen und den Fotofilm durch den Scanner ziehen - fertig. Die gescannten Fotos erscheinen sofort auf dem 5/12,7 cm großen IPS-Display. Hier können Helligkeit und Farbbalance nach persönlichen Wünschen eingestellt werden. Gespeichert werden die Bilder auf einer eingelegten Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 5 | Display-/Bildschirmgröße in cm: | 13 | externer Speichertyp: | SD | Hersteller: | easypix | Lieferumfang: | DIA-Adapter, 135 Film / 35mm-Adapter, 126 Film-Adapter, 110 | max. externer Speicher: | 32 GB | Produktart: | Foto-Dia-Scanner | Produktfarbe: | grau/anthrazit | Sonstiges: | USB Typ C, HDMI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Kamera-Zubehör, Easypix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 94,54* | € 110,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 126,69* | € 146,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 126,79* | € 146,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,72* | € 147,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|