Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Logitech C310 Webcam
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 252
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
252-151235
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001065
EAN/GTIN:
5099206064225
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
USB Anschlusskabel
Logitech C310 Webcam Für Videokonferenzen in HD Die Logitech C310 Webcam ist ideal für Online-Meetings und Videokonferenzen in HD-Qualität. Dank Logitech RightLight 2 und RightSound werden Videogespräche nicht durch schlechte Lichtverhältnisse oder störende Hintergrundgeräusche beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
71,2 g
Hersteller:
Logitech
Integriertes Mikrofon:
ja
Kabellänge:
2 m
Maße (B x H x T):
31,3 x 71,2 x 25,9 mm
Produktart:
Webcam
Produktfarbe:
schwarz
... >
Computer
>
Computer Peripherie u. Zubehör
>
Webcams
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
webcam logitec 1280x720
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
,
Computer u. Peripherie
,
Computer Per. u. Zub.
,
Logitech
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,84*
€ 20,20*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 16,01*
€ 20,34*
Lager 820
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 20,41*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 16,11*
€ 20,46*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 16,90*
€ 21,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 252
Versand:
Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,34*
Ähnlich
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Asus
90LM04T0-B02170
ab € 193,10*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278QV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 198,74*
Ähnlich
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM04NC-B01370
ab € 966,12*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Bomber
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 71,55*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 23,83*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 23,72*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 23,68*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 39,98*
Ähnlich
ASUS ROG Keris Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,35*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Impact II Electro Punk Maus USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Asus
90MP01U0-BMUA00
ab € 34,19*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Weiß
Asus
90LM06U0-B03370
ab € 350,56*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG43UQ Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Asus
90LM0590-B02170
ab € 755,78*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 7,47*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG249Q1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 131,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen