Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Foodi Dual Zone AF300EU Heißluftfritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja Foodi Dual Zone AF300EU Heißluftfritteuse
Ninja Foodi Dual Zone AF300EU Heißluftfritteuse
Artikel-Nr.:
     252-151367
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF300EU
EAN/GTIN:
     622356239561
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse ninja
Ninja Foodi Dual Zone AF300EU Heißluftfritteuse 2 Mahlzeiten gleichzeitig zubereiten Die Ninja Foodi Dual Zone Heissluftfritteuse mit 7,6 l Fassungsvermögen bereitet Speisen gleichzeitig auf den Punkt genau zu. Dank 2 unabhängigen Garzonen lassen sich Programme, Garzeiten und Temperaturen in beiden Fächern individuell einstellen und so im Handumdrehen köstliche Gerichte zaubern! Die Ninja Foodi Dual Zone bietet gleich 6 Zubereitungsfunktionen in einem Gerät: Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren und Heißluft-Frittieren.Mit der SYNC-Funktion kannst du die verschiedenen Zubereitungszeiten aufeinander abstimmen und alles gleichzeitig servieren. Du brauchst eine größere Portion für die ganze Familie? Mit der MATCH-Funktion kannst du ganz einfach die doppelte Menge zubereiten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8200 g
Hersteller:
Ninja
Maße (B x H x T):
400 x 400 x 400 mm
Produktart:
Heißluftfritteuse
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: friteuse, Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 113,85*
€ 133,33*
€ 3,50*
ab € 114,00*
€ 134,05*
2 Tage
83
€ 4,79*
ab € 119,04*
€ 139,39*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 118,75*
€ 139,39*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 121,28*
€ 142,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.