Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco Smart Home Baum Lichterkette 300 LED 2m IP44 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco Smart Home Baum Lichterkette 300 LED 2m IP44 RGB
Deltaco Smart Home Baum Lichterkette 300 LED 2m IP44 RGB
Artikel-Nr.:
     252-151871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SH-LRGB2MT
EAN/GTIN:
     7333048047229
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Smart Home Lichterkette
Deltaco Smart Home Baum Lichterkette 300 LED 2m IP44 RGB Smarte Weihnachtsbaum-Lichterkette Die smarte Weihnachtsbaum-Lichterkette von DELTACO SMART HOME, ist die perfekte Weihnachtsbeleuchtung schlechthin - einfach Baum dekorieren, das mitgelieferte Netzteil in eine freie Steckdose einstecken und schon kann es losgehen. Insgesamt 300 LEDs sorgen für ein strahlend schönes Deko-Erlebnis! Mit der DELTACO SMART HOME App übernimmst du die Steuerung der Lichterkette. Die Installation ist schnell und einfach. Alles was du brauchst, ist ein funktionierendes drahtloses Netzwerk, d. h. keine speziellen Hubs oder Gateways. In der DELTACO SMART HOME App, hast du die Möglichkeit die Lichterketten einzeln zu steuern oder zur einfachen Handhabung einer Lichterkettengruppe in verschiedene Räume aufzuteilen. Zusätzlich zum Ein- oder Ausschalten kannst du die Farbe und den Timer einstellen, wenn du möchtest, dass sich die Lichterkette nach einer bestimmten Zeit ausschaltet. Alternativ lassen sich bestimmte Zeiten planen, zu denen die Lichterkette ein- oder ausgeschaltet sein soll. Die DELTACO SMART HOME App bietet auch die Möglichkeit, automatische Aktionen zu erstellen. So kannst du beispielsweise die Lichterkette einschalten, wenn die Sonne untergegangen ist. Die DELTACO SMART HOME App steht natürlich sowohl für Android als auch für iOS kostenlos zum Download bereit. Des Weiteren kann die DELTACO Smart Home Lichterkette auch zusammen mit Google Assistant oder Amazon Alexa verbunden und sprachgesteuert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Smarte LED Lichterkette, Anleitung, Netzteil
Produktart:
Lampen
Produktfarbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
Sonstiges:
Lichtfarben mehrfarbig
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, led lichterkette 2m, Smart Home, Beleuchtung, DELTACO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.