Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1042 10,1" digitaler Bilderrahmen Holz dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver PFF-1042 10,1" digitaler Bilderrahmen Holz dunkel
Denver PFF-1042 10,1" digitaler Bilderrahmen Holz dunkel
Artikel-Nr.:
     252-153816
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1042DW
EAN/GTIN:
     5706751070310
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Denver PFF-1042 10,1 digitaler Bilderrahmen Holz dunkel Digitaler Bilderrahmen in stilvollem Design Mach deinen Liebsten eine Freude und schicke aktuelle Fotos oder kleine Videos direkt auf den digitalen Bilderrahmen von Denver. Mit der vorinstallierten FRAMEO-Software können die Inhalte unkompliziert empfangen werden. Über eine Freundesliste kann geregelt werden, wer direkt auf den Bilderrahmen übertragen darf. Die Anzeige kann nach individuellen Wünschen eingestellt werden, ebenso gibt es eine Timerfunktion, um z.B. nachts die Anzeige auszuschalten. Die Bilder können per W-Lan oder auch per Micro-SD-Karte übertragen werden.
Weitere Informationen:
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
10
Display-/Bildschirmgröße in cm:
26
externer Speichertyp:
microSD
Gewicht:
1100 g
Hersteller:
Denver
Maße (B x H x T):
288 x 207 x 25 mm
Produktart:
Digitale Bilderrahmen
Produktfarbe:
braun
Funktionen/weit. Funktionen:
FRAMEO-Software vorinstalliert
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Fotorahmen, Denver
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,40*
€ 74,12*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 57,41*
€ 74,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,63*
€ 74,53*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 60,84*
€ 78,24*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.