Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Ice Master Pro Eiswürfelbereiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Caso Ice Master Pro Eiswürfelbereiter
Caso Ice Master Pro Eiswürfelbereiter
Artikel-Nr.:
     252-154108
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3301
EAN/GTIN:
     4038437033014
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Caso Ice Master Pro Eiswürfelbereiter Design Eiswürfelbereiter - Eiskalter Trinkgenuss! Der Caso IceMaster Pro ist die perfekte Lösung für alle, die auf der Suche nach der ultimativen Erfrischung sind! Mit seiner innovativen Kompressortechnik produziert er in nur 6 13 Minuten Eiswürfel und insgesamt bis zu 12 Kilo am Tag. Ob kleine oder große Eiswürfel der IceMaster Pro bietet zwei Größenoptionen, um jeden Geschmack zu treffen. So kannst du jederzeit kühle Getränke und erfrischende Cocktails genießen!
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2200 ml
Gewicht:
9400 g
Hersteller:
Caso
Leistung (Watt):
140
Maße (B x H x T):
240x320x360 mm
Material:
Edelstahl, Kunststoff
Produktart:
Eismaschine
Produktfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Wuerfeleis, Würfeleisbereiter, Würfeleismaschine, eiswürfel bereiter, Weisse Ware, Kleingeräte, Caso
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 100,53*
€ 125,06*
€ 3,50*
ab € 128,25*
€ 158,94*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.