Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154317 Herst.-Nr.: AF180EU EAN/GTIN: 622356278782 |
| |
|
| | |
| Ninja AF180EU Heißluftfritteuse schwarz Gesunde Köstlichkeiten für die gesamte Familie Die Ninja Max Pro AF180DE Heißluftfritteuse ist eine gute Wahl für alle, die gesunde und leckere Gerichte zubereiten möchten. Mit einem Fassungsvermögen von 6,2 Litern bietet sie ausreichend Platz für die ganze Familie. Die Fritteuse verfügt über sechs Garfunktionen, darunter Heißluftfritteuse, Max Crisp, Braten, Backen, Dörren und Aufwärmen. Die Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung und die große Schublade mit Frontbedienung sorgt für eine bequeme Handhabung. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 6200 ml | Gewicht: | 5800 g | Hersteller: | Ninja | Leistung (Watt): | 2000 | Maße (B x H x T): | 2800 x 305 x 360 mm | Produktart: | Heißluftfritteuse | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | 6 Garfunktionen: Heißluft-Frittieren, Max Crisp, Backen, Bra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 79,55* | € 96,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,47* | € 101,13* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,73* | € 101,15* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,46* | € 102,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 85,59* | € 103,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|