Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF500EU Doppel-Heißluftfritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja AF500EU Doppel-Heißluftfritteuse
Ninja AF500EU Doppel-Heißluftfritteuse
Artikel-Nr.:
     252-154382
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF500EU
EAN/GTIN:
     622356270373
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Ninja AF500EU Doppel-Heißluftfritteuse Doppelfritteuse mit Dual Zone Technologie Die Ninja AF500EU Doppelfritteuse ist eine Heißluftfritteuse mit einem beeindruckenden Fassungsvermögen von 10,4 Litern. Mit einer Leistung von 2.470 Watt bietet sie hohe Temperaturen und eine schnelle Zubereitung. Die Fritteuse verfügt über sieben Programme, darunter Kochen, Frittieren und Garen ohne Fett. In jedem Garraum können verschiedene Speisen mit unterschiedlichen Garzeiten und Programmen zubereitet werden - dank der Ninja Dual Zone Technologie sind beide Garzonen gleichzeitig fertig! Die rutschfesten Füße sorgen für einen sicheren Stand und das rechteckige Design passt gut in die Küche.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10400 ml
Gewicht:
9400 g
Hersteller:
Ninja
Leistung (Watt):
2470
Maße (B x H x T):
450 x 327 x 270 mm
Produktart:
Heißluftfritteuse
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Doppelfritteuse
Kapazität Liter:
10,4
Weitere Suchbegriffe: Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 151,58*
€ 179,00*
€ 6,78*
ab € 157,90*
€ 186,95*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 158,70*
€ 188,45*
€ 4,70*
ab € 160,60*
€ 189,28*
€ 3,50*
ab € 179,49*
€ 210,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.