Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6670 Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 6670 Cable
AVM FRITZ!Box 6670 Cable
Artikel-Nr.:
     252-155183
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003047
EAN/GTIN:
     4023125030475
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
AVM FRITZ!Box 6670 Cable Wi-Fi 7 und Gigabit-Geschwindigkeiten für den Kabelanschluss Die FRITZ!Box 6670 Cable ist der neueste Router von AVM und der erste, der den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützt. Damit bietet sie höchste Geschwindigkeiten und effiziente Verbindungen für alle Geräte in Ihrem Heimnetz.
Weitere Informationen:
DHCP-Server:
ja
Hersteller:
AVM
LAN-Ports:
5
Maße (B x H x T):
254 x 63 x 191 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
Ja
Produktart:
Router
Produktfarbe:
weiß
USB-Port:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 204,50*
€ 223,74*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 205,09*
€ 224,52*
€ 4,50*
ab € 206,68*
€ 225,03*
€ 3,50*
ab € 210,96*
€ 229,35*
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 229,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.