Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6670 Cable WLAN Router mit Modem Integriertes Modem: Kabel 2.4GHz, 5GHz 2880MBit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V668943
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20003047
EAN/GTIN:
     4023125030475
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
AVM FRITZ!Box 6670 Cable
Wi-Fi 7 und Smart Home – die nächste Generation am Kabelanschluss

Mit der FRITZ!Box 6670 Cable bringt AVM den ersten All-in-One-Router für den Kabelanschluss mit Wi-Fi 7 und Zigbee auf den Markt. Wi-Fi 7 ist schneller und deutlich effizienter: mehrere parallele Anwendungen wie 4K-Streams, Video-Konferenzen und Cloud-Anwendungen meistert die FRITZ!Box 6670 Cable mühelos. Ein besonderes Highlight ist die Integration des Funkstandards Zigbee für ein vielseitiges Smart Home. Das integrierte DOCSIS-3.1-Kabel-Modem für ultraschnelle Gigabit-Geschwindigkeiten ist für alle Kabelanschlüsse geeignet. Innovative WLAN-Mesh-Funktionen und eine Telefonanlage für Schnurlostelefone runden das Portfolio der neuen FRITZ!Box Cable ab. Zusätzlich verfügt sie über einen integrierten TV-Tuner, der das Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz per WLAN ermöglicht.

Die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7
Die FRITZ!Box 6670 Cable bringt das hohe WLAN-Tempo von Wi-Fi 7 an den Kabelanschluss. Der neue Standard Wi-Fi 7 bietet Vorteile auf den bereits genutzten Frequenzbändern 2,4 und 5 GHz und bietet leistungsstarkes WLAN Mesh. Die Kombination aus geringer Latenz und hohem Durchsatz ermöglicht leistungsstarke drahtlose Kommunikation für zukünftige Echtzeitanwendungen wie Virtual Reality, Cloud Computing und Gaming. Und auch aktuelle Anwendungen profitieren von schnelleren Verbindungen, sogar über große Distanzen und für viele mobile Geräte.

Smart Home - Zentrale über DECT ULE und Zigbee, vorbereitet für Matter
Über die FRITZ!Box 6670 Cable lassen sich mühelos Zigbee-LED-Leuchtmittel und DECT-ULE-Lampen verschiedener Hersteller ins Smart Home der FRITZ!Box einbinden und per App steuern. Die Integration von Matter, dem neue IP-basierten Smart-Home-Standard, ist in Planung. So können Smart-Home-Apps anderer Hersteller die smarten Produkte von FRITZ! zentral in ihrer App steuern. Über die integrierte DECT-Basis werden Smart-Home-Geräte wie der Heizkörperregler FRITZ!DECT 302/301, die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200/210, der Taster FRITZ!DECT 440 oder die LED-Lampe FRITZ!DECT 500 gesteuert.

Komfortable Telefonie und vielseitige Multimedia-Funktionen
An der integrierten Telefonanlage kann ein analoges Telefon sowie bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone (z. B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Fünf integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen runden das breite Angebot ab. Der Mediaserver verteilt gespeicherte Filme, Musik und Bilder im Heimnetz. Ein zusätzlicher, integrierter TV-Tuner streamt bis zu vier digitale Free-TV-Programme gleichzeitig vom Kabelanschluss auf PC, Smartphone und Tablet. Zudem verfügt die FRITZ!Box 6670 Cable über weitere Anschlussmöglichkeiten wie einen 2,5-Gigabit- und vier Gigabit-LAN-Ports. So lassen sich Netzwerkgeräte wie Drucker und Speichermedien leicht ins Heimnetz integrieren.


Kabel/Netzwerk
· WLAN-Router mit integriertem Kabel-Modem für alle Kabelanschlüsse
· Unterstützung für DOCSIS 3.1 (abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0)
· Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
· My FRITZ! - Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
· Kindersicherung mit Zeitbudget, BPjM-Modul, Black- und Whitelist

WLAN
· 2 x 2 Wi-Fi 7
· Wi-Fi 7 bis 2.880 MBit/s (5 GHz) und 720 MBit/s (2,4 GHz)
· Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh
· Kompatibel zu den WLAN-Standards IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be
· WLAN-Verschlüsselung mit WPA3/WPA2
· WPS (Wi-Fi Protected Setup)
· WLAN über Taster und angeschlossene Telefone zeitgesteuert an- und
Weitere Informationen:
LAN-Übertragungsrate:
2.5 GBit/s
Tiefe:
48 mm
Höhe:
184 mm
Farbe:
weiß + rot
Breite:
250 mm
Gewicht:
893 g
DECT-Basis:
Ja
DECT ULE:
Ja
Integriertes Modem:
Kabel
Typ:
FRITZ!Box 6670 Cable
Anzahl Antennen:
2 x
10/100/1000 MBit/s Ports:
4 x
Schnittstellen:
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) + Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) + USB 2.0
WLAN Standard:
IEEE802.11a + IEEE802.11g + IEEE802.11n + IEEE802.11ac + IEEE802.11ax + IEEE 802.11be
Besonderheiten:
Mesh-fähig
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Anrufbeantworter:
Ja
Funktion:
Router + DECT-Basisstation
Produkt-Art:
WLAN Router mit Modem
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, Kabelmodem, Router, VoIP Gateway, WLAN Router, Wireless Lan Router, fritz!box cable, dsl router vpn, dsl router, AVM, FRITZ!Box 6670 Cable, WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 204,50*
€ 223,74*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 205,09*
€ 224,52*
€ 4,50*
ab € 206,68*
€ 225,03*
€ 3,50*
ab € 210,96*
€ 229,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 229,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.