Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Vario Series Bookcase iPad Air 13" (M2) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nevox Vario Series Bookcase iPad Air 13" (M2) grau
nevox Vario Series Bookcase iPad Air 13" (M2) grau
Artikel-Nr.:
     252-155607
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2348
EAN/GTIN:
     4250686413489
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
nevox Vario Series Bookcase iPad Air 13 (M2) grau Flipcover mit Standfunktion Mit dem Vario Bookcase schützen Sie stilvoll Ihr Tablet. Es hat ein schmales Design und besticht durch ein angenehmes Handling. Das Tablet wird von einem transparentem Case gehalten und lässt sich in der Hülle aufstellen. Integrierte Magnete halten die Klappe geschlossen oder auf der Rückseite fixiert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
nevox
Kompatibilität:
Apple iPad Air 13 (M2)
Lieferumfang:
Vario Series Bookcase
Material:
Kunstleder
Produktart:
Flip Cover
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Sichtfenster:
nein
Sonstiges:
schmales Design, im Inneren durch ein Shockproof TPU-Case ge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 18,22*
€ 25,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,32*
€ 29,64*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.