Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155648 Herst.-Nr.: Q5PRP52-00 EAN/GTIN: 6970995787801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Roborock Q5 Pro+ Black Roboter-Staubsauger Doppelte Leistung für doppelte Sauberkeit Der Roborock Q5 Pro+ ist ein Saugroboter mit Wischfunktion, der durch seine hohe Saugleistung von 5500 Pa und die innovative PreciSense LiDAR-Navigation überzeugt. Mit dieser präzisen Navigation erstellt der Roboter eine Karte der Wohnung und reinigt diese effizient und systematisch. Dank der DuoRoller-Bürste werden auch Tierhaare zuverlässig entfernt. Der Q5 Pro verfügt außerdem über einen großen Staubbehälter mit 770 ml Fassungsvermögen und einen Wassertank mit 180 ml Fassungsvermögen, so dass er lange saugen und wischen kann, ohne sie leeren zu müssen.Der Roborock Q5 Pro+ ist mit der RockDock Plus Saugstation ausgestattet, der Roboter entleert seinen Staubbehälter nach jeder Reinigung automatisch in die Station, so dass der Behälter bis zu 7 Wochen lang nicht geleert werden muss.Zusätzliche Funktionen wie die Einrichtung von Sperrzonen und die Steuerung per App runden das Paket ab. Damit ist der Roborock Q5 Pro ideal für alle, die einen leistungsstarken und intelligenten Saugroboter mit Wischfunktion suchen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | 5200 mAh | Gewicht: | 7484 g | Hersteller: | Roborock | Maße (B x H x T): | 439,4 x 350,5 x 447 mm | Produktart: | Staubsauger/Saugroboter | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Nasswischen | Kapazität Liter: | 0,77 | WLAN: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Saugroboter, Staubsauger-Roboter, Staubsaugerroboter, SmartHome Saugroboter, SmartHome Staubsaugroboter, Robowischmopp, Wisch-Roboter, Wischroboter, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, saugroboter roborock, akku handsauger, Weisse Ware, Kleingeräte, Roborock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |