Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157544 Herst.-Nr.: CJ5050BK EAN/GTIN: 8021098003539 |
| |
|
| | |
| Braun CJ 5050 CitrusQuick5 schwarz Zitruspresse Das Beste aus der Frucht Mit der Braun CJ5050 BK holst du das Beste aus deinen Zitrusfrüchten heraus. Die leistungsstarke 60-Watt-Saftpresse aus schwarzem Metall macht das Entsaften zum Kinderspiel. Dank des effizienten Presskegels und des integrierten Siebs wird jeder Tropfen Saft gewonnen, ohne Fruchtfleisch oder Kerne. Die einfache Bedienung und die rutschfesten Füße sorgen für sicheren Halt und bequemes Arbeiten. Bereite dir und deinen Lieben frische Säfte und Limonaden zu - einfach und schnell. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1600 g | Hersteller: | Braun | Leistung (Watt): | 60 | Maße (B x H x T): | 170 x 162 x 258 mm | Produktart: | Saftpresse | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beeren-Presse, Beerenpresse, Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, zitruspresse braun, beerenpresse, Weisse Ware, Kleingeräte, Braun |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,03* | € 35,47* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,02* | € 36,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,01* | € 37,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,42* | € 39,23* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 32,22* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|