Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HD9880/90 Heißluftfritteuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HD9880/90 Heißluftfritteuse schwarz
Philips HD9880/90 Heißluftfritteuse schwarz
Artikel-Nr.:
     252-157558
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9880/90
EAN/GTIN:
     8720389015373
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse philips
Philips HD9880/90 Heißluftfritteuse schwarz Frittieren neu definiert Die Philips HD9880/90 ist eine leistungsstarke Heißluftfritteuse, die gesundes Kochen zum Kinderspiel macht. Mit ihrer Rapid CombiAir Technologie passt sie Garzeit, Temperatur und Luftstrom automatisch an. Ob saftige Steaks, knusprige Pommes oder köstliche Backwaren mit dieser Fritteuse gelingen dir vielfältige Gerichte mit bis zu 99% weniger Fett.
Weitere Informationen:
Anzahl Programme:
22
Fassungsvermögen:
8300 ml
Gewicht:
9270 g
Hersteller:
Philips
Kabellänge:
1 m
Leistung (Watt):
2200
Maße (B x H x T):
315 x 307 x 403 mm
Produktart:
Heißluftfritteuse
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Integriertes Lebensmittelthermometer
Kapazität Liter:
8,3
Weitere Suchbegriffe: friteuse, Weisse Ware, Kleingeräte, Philips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 278,63*
€ 336,07*
€ 6,90*
ab € 327,10*
€ 392,09*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.