Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-127-45570 Herst.-Nr.: 45570 EAN/GTIN: 4026700455700 |
| | | |
|
| | |
| UHU Sekundenkleber blitzschnell UHU 45570, 3 g, mit Pipette Produktinformation Extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Welche Materialien verklebt der UHU Sekundenkleber blitzschnell? Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, ... Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Verarbeitung/Gebrauchsanleitung Klebeflächen müssen passgenau, trocken, staub- und fettfrei sein. Kleber einseitig dünn auftragen. Je dünner der Klebefilm, desto schneller ist die Klebung. Teile sofort zusammenpressen und kurz fixieren. Durch Anhauchen wird die Klebung beschleunigt. Nach Gebrauch Dosierspitze mit einem trockenen Tuch abwischen und Tube fest verschließen. Kühl lagern für längere Haltbarkeit. Artikeldetails: feine Dosierspitze für punktgenaues Dosieren fließt in kleinste Ecken und Spalten Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. Gefahrenpiktogramm: GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /nationalen/ internationalen Vorschriften. Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: UHU GmbH & Co. KG- Herrmannstraße 7 - DE-77815 Bühl/Baden - +49(0)7223284-0 - info@uhu.de - www.uhu.de
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylatkleber uhu, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 4,30* | ab € 2,67* | € 3,62* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 2,88* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 2,96* | € 3,99* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,12* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | pro Tube | € 4,16* | ab € 3,50* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 1,16667* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|