Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-144-1200-04 Herst.-Nr.: 1200-04 EAN/GTIN: 4004764033249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edding 1200 grün Fasermaler Color Pen Was zeichnet den edding 1200 aus? Auf hellem Papier kann man mit vielen Stiften schreiben, malen, skizzieren etc. Aber keiner macht es so bequem und einfach wie der Edding 1200 Color Pen. Seine feine Rundspitze gleitet mühelos über die Oberfläche, wenn Sie zum Beispiel Postkarten schreiben oder persönliche Nachrichten auf Grußkarten notieren. Auch spontane Skizzen und Zeichnungen, die einen in der Breite gut dosierbaren Strich erfordern, gelingen mit diesem Klassiker mühelos - und das in sehr großer Farbauswahl. Der Edding 1200 Color Pen besitzt eine 0,5 bis 1mm breit zeichnende Rundspitze, er ist nach dem Abnehmen der Kappe sofort einsetzbar. Er ist in 24 verschiedenen, brillanten Farbtönen erhältlich. Die Tinte ist auf Wasserbasis und lichtbeständig - für nachhaltige Ergebnisse auf hellem Papier oder Pappe. Artikeldetails: Strichstärke: 0,5 - 1,0 mm Spitze: Rundspitze Erhältlich in 24 Farben Anwendung: sofort einsatzbereit Tinte: wassergelöste Tinte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,45* | € 0,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,54* | € 1,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,55* | € 1,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,56* | € 1,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 256 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,67* | € 1,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 256 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 256 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 256 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|