Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 256-262-PSA1C Herst.-Nr.: 9H PSA1C EAN/GTIN: 4015000415095 |
| | | |
|
|  |  |
 | Sekundenkleber Pattex Plastik 4ml auch für PE und PP Produktinformation Speziell für Kunststoffe. Klebt alle Arten von Kunststoff, selbst Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP). Pattex Sekundenkleber Plastik flüssig ist in einem zweiteiligen Kit mit einem Aktivator-Stift und einer Klebstoff-Tube erhältlich und bietet extrastarke Haftung. Produkteigenschaften Speziell für Kunststoffe Klebt sogar PE und PP Lösemittelfrei Anwendungsbreich Kunststoffe: Hart-PVC, ABS, Polyethylen, Polypropylen, Plexiglas® usw. Metall Gummi Porzellan Keramik Anwendung Alle Oberflächen und Teile müssen sauber, trocken und passgenau sein. Zu verklebende Stellen nicht berühren. Fingerabdrücke können die Haftung beeinträchtigen. Mit dem Aktivator (Stift) eine oder zwei Schichten auf beide zu verklebende Flächen oder Teile auftragen. Beide Seiten müssen komplett bedeckt sein. Aktivator-Stift sofort nach Gebrauch verschließen. Oberfläche 1 - 2 Minuten trocknen und reagieren lassen. Kleber (Tube) auf eine der zu verklebenden Stellen auftragen (ca. einen Tropfen pro Quadratzentimer). Nicht verstreichen. Teile kräftig zusammendrücken und ca. 30 Sekunden halten. Leichte Handhabungsfestigkeit bereits nach wenigen Minuten. Für endgültigen Halt acht Stunden aushärten lassen. Beste Ergebnisse erzielt man, wenn der Klebstoff bei Raumtemperatur (15 - 30 °C) angewendet wird. Tipps & Tricks Sekundenkleber wie die Pattex Sekundenkleber Power Easy, Classic, Glas und Plastik aber auch das Pattex SekundenALLESkleber Ultra Gel sind nur sehr schwer zu entfernen. Die Basis all dieser Klebstoff ist ein Cyanacrylat. Sekundenkleber von Haut entfernen Als erstes sei gesagt, dass Sekundenkleber nicht gefährlich für die Haut sind. Sollten Sie sich nicht gerade die Finger zusammen geklebt haben, können Sie ganz beruhigt bleiben. Der Sekundenkleber reagiert sehr schnell mit der Hautfeuchtigkeit und es entsteht ein Film, welcher die Haut spannen kann. Ohne Behandlung wird sich aber spätestens nach 2 Tagen der Sekundenkleber wieder lösen aufgrund der Hautfeuchtigkeit bzw. dem Schweiß. Wollen Sie den Vorgang beschleunigen, können wir Ihnen empfehlen die Finger in einer warmen Seifenlauge zu baden und die Klebereste langsam abzurubbeln. Hilfreich kann auch der Auftrag einer fetten Hautcreme am Rande der Klebung sein. Sie kann helfen, dass sich die Klebung am Rande aufweicht und sich nach und nach löst. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen Gefahrenpiktogramm: GHS07 Sicherheitshinweise: P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P302+P352BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen /nationalen/ internationalen Vorschriften. Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Aktivator, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex komponentenkleber, cyanacrylat klebstoff |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 6 |  | € 5,49* | ab € 3,93* | € 5,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,93* | € 5,61* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 6 |  | € 5,87* | ab € 4,23* | € 5,66* |  |  |  | | |  | | 12 |  | € 4,90* | ab € 4,39* | € 5,84* |  |  |  | Lager 256 | |  | | 1 |  | € 4,16* | ab € 4,93* | € 6,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 256 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Milliliter (ab € 1,2325* pro Milliliter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 256 |  | Versand: Lager 256 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|