Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Power Easy 3g Sekundenkleber korrigierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex 9H PSPS2 Klebstoff Gel 3 g
Pattex 9H PSPS2 Klebstoff Gel 3 g
Artikel-Nr.:
     256-262-PSPS2
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PSPS2
EAN/GTIN:
     4015000415026
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Pattex Power Easy 3g

Sekundenkleber korrigierbar

Produktinformation

Unser einfacher Sekundenkleber. Pattex Sekundenkleber Power Easy bietet Ihnen die Stärke unserer professionellen Sekundenkleber, kann jedoch flexibler korrigiert werden. Verklebt die Finger nicht sofort und lässt Ihnen mehr Zeit für Korrekturen. Einfach anzuwenden, geruchsneutral, tropft nicht.

Produkteigenschaften:

  • Verklebt die Finger nicht sofort*
  • Korrigierbar
  • Geruchsneutral
  • Gel: tropft nicht
  • * Pattex Power Easy bietet mindestens doppelt soviel Zeit zum Verkleben wie ein herkömmlicher Pattex Sekundenkleber!

    Anwendungsbreich:

  • Leder
  • Gummi
  • Holz
  • Porzellan
  • Metall
  • Papier
  • Plastik
  • Stein
  • Anwendung:

  • Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber (ggf. vorher reinigen, sofern die Beschaffenheit des Materials es zulässt), trocken und passgenau sein, denn der Klebstoff besitzt keine spaltfüllenden Eigenschaften.
  • Zum Öffnen der Tube den kompletten Verschluss fest auf die Tube aufschrauben. Für die weitere Anwendung nur noch die obere Kappe entfernen. Nur eine dünne Schicht des Power Easy Gels auf eine der Flächen geben. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung.
  • Drücken Sie die Teile sofort fest zusammen, bis die Flächen verbunden sind. Normalerweise dauert dieser Vorgang 30 Sekunden bis 2 Minuten.
  • Die Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig ca. 10–60 Sekunden halten.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten aushärten lassen, bzw. über Nacht aushärten lassen, um die volle Klebkraft zu erreichen.
  • Beste Ergebnisse erzielt man, wenn der Klebstoff bei Raumtemperatur (15-30 °C) angewendet wird.
  • Tipps & Tricks:

    Sekundenkleber wie die Pattex Sekundenkleber Power Easy, Classic, Glas und Plastik aber auch das Pattex SekundenALLESkleber Ultra Gel sind nur sehr schwer zu entfernen. Die Basis all dieser Klebstoff ist ein Cyanacrylat.

    Sekundenkleber von Haut entfernen:

    Als erstes sei gesagt, dass Sekundenkleber nicht gefährlich für die Haut sind. Sollten Sie sich nicht gerade die Finger zusammen geklebt haben, können Sie ganz beruhigt bleiben. Der Sekundenkleber reagiert sehr schnell mit der Hautfeuchtigkeit und es entsteht ein Film, welcher die Haut spannen kann. Ohne Behandlung wird sich aber spätestens nach 2 Tagen der Sekundenkleber wieder lösen aufgrund der Hautfeuchtigkeit bzw. dem Schweiß. Wollen Sie den Vorgang beschleunigen, können wir Ihnen empfehlen die Finger in einer warmen Seifenlauge zu baden und die Klebereste langsam abzurubbeln. Hilfreich kann auch der Auftrag einer fetten Hautcreme am Rande der Klebung sein. Sie kann helfen, dass sich die Klebung am Rande aufweicht und sich nach und nach löst.

    Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, DE-40589 Düsseldorf, Tel: +49 (0) 211 797 - 0, Web: www.henkel.de, E-Mail: corporate.communications@henkel.com

    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    36
    12
    € 6,90*
    ab € 2,54*
    € 3,32*
    12
    € 4,90*
    ab € 2,53*
    € 3,41*
    10 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 5,49*
    ab € 2,64*
    € 3,44*
    4 Tage
    31
    12
    € 4,79*
    ab € 2,69*
    € 3,51*
    Lager 256
    5
    € 4,16*
    ab € 3,05*
    € 4,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,01667* pro Gramm)
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.