Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Pattex Matic 3g Dosierspender


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Pattex 9H PST2C Klebstoff 3 g
Pattex 9H PST2C Klebstoff 3 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-262-PST2C
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PST2C
EAN/GTIN:
     4015000415019
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Sekundenkleber Pattex Matic 3g

Dosierspender

Produktinformation

Der stoßsichere Dosierspender mit feinster Dosierspitze ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen bei optimalen Auslaufschutz. Flüssig und lösemittelfrei - das ist der Sekundenkleber Matic Flüssig.

Produkteigenschaften:

  • stoßsicherer Dosierspender
  • punktgenau und exakt dosierbar
  • fließt auch in kleinste Spalten
  • Anwendungsbreich:

  • Keramik und Porzellan
  • Metall
  • Holz
  • Leder und Pappe
  • Kunststoff und Gummi (außer PE, PP, PTFE)
  • Anwendung:

  • Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber (ggf. vorher reinigen, sofern die Beschaffenheit des Materials es zulässt), trocken und passgenau sein, denn der Klebstoff besitzt keine spaltfüllenden Eigenschaften.
  • ur ersten Anwendung den Verschlusskopf im Uhrzeigersinn etwa einmal vollständig festdrehen (Einrasten sollte zu hören sein). Für die weitere Anwendung nur noch die obere Kappe entfernen. Nur einen kleinen Tropfen Pattex Sekundenkleber Matic flüssig auf eine der Flächen geben. Zum Dosieren geriffelte Tasten drücken. Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung.
  • Die Teile sofort zusammendrücken, materialabhängig ca. 10–60 Sekunden halten.
  • Mindestens eine Stunde aushärten lassen.
  • Beste Ergebnisse erzielt man, wenn der Klebstoff bei Raumtemperatur (15-30 °C) angewendet wird.
  • Tipps & Tricks:

    Sekundenkleber wie die Pattex Sekundenkleber Power Easy, Classic, Glas und Plastik aber auch das Pattex SekundenALLESkleber Ultra Gel sind nur sehr schwer zu entfernen. Die Basis all dieser Klebstoff ist ein Cyanacrylat.

    Sekundenkleber von Haut entfernen:

    Als erstes sei gesagt, dass Sekundenkleber nicht gefährlich für die Haut sind. Sollten Sie sich nicht gerade die Finger zusammen geklebt haben, können Sie ganz beruhigt bleiben. Der Sekundenkleber reagiert sehr schnell mit der Hautfeuchtigkeit und es entsteht ein Film, welcher die Haut spannen kann. Ohne Behandlung wird sich aber spätestens nach 2 Tagen der Sekundenkleber wieder lösen aufgrund der Hautfeuchtigkeit bzw. dem Schweiß. Wollen Sie den Vorgang beschleunigen, können wir Ihnen empfehlen die Finger in einer warmen Seifenlauge zu baden und die Klebereste langsam abzurubbeln. Hilfreich kann auch der Auftrag einer fetten Hautcreme am Rande der Klebung sein. Sie kann helfen, dass sich die Klebung am Rande aufweicht und sich nach und nach löst.

    Signalwort:

    Achtung

    Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335 Kann die Atemwege reizen
  • Gefahrenpiktogramm: GHS07

    Sicherheitshinweise:

  • P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P302+P352BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • Stets die Information auf dem Produktetikett lesen und befolgen

    Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, DE-40589 Düsseldorf, Tel: +49 (0) 211 797 - 0, Web: www.henkel.de, E-Mail: corporate.communications@henkel.com


    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    6
    pro Tube
    € 5,49*
    ab € 2,77*
    € 3,74*
    3 Tage
    72
    6
    pro Tube
    € 6,90*
    ab € 2,91*
    € 3,94*
    6
    pro Tube
    € 4,90*
    ab € 2,82*
    € 3,99*
    4 Tage
    56
    6
    pro Tube
    € 4,79*
    ab € 3,01*
    € 4,06*
    Lager 256
    1
    pro Tube
    € 4,16*
    ab € 3,44*
    € 4,95*
    Menge:  Tube  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Tube
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Tube
    ab 5 Tuben
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Tube
    ab 10 Tuben
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Tube
    ab 20 Tuben
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Tube
    ab 50 Tuben
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Tube
    ab 5000 Tuben
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Tube
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.