Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Müllbeutel 140 Liter, 90x110cm, Typ 60, schwarz, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1049
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-69860
EAN/GTIN:
     8591199698601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Müllsäcke schwarz Typ 60
  • Grösse: 90 x 110 cm
  • Volumen: 140 l
  • gerollt
  • Inhalt: 25 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: müllsack 140l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.