Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Archivboxen
>
Artikel
Archivbox Lagerbox 400x320x290mm extrem stabil, bis 250kg stapelbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1324
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
HA-00204ABOX8021
EAN/GTIN:
4260026663009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox extrem stabil
Vielseitige Lager- und Archivbox mit sehr hoher Stabilität.
Ideal bei beengten Platzverhältnissen, da die Archivboxen prima gestapelt werden können
Vorteile:
extra stabil mit hohem Stapelstauchwert von 250kg!
vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
zur langfristigen Lagerung
mit seitlichen Tragegriffen und angehängtem Deckel
Verwendung:
ideal für Ordner und Hängeregister
vielseitig zum Sammeln und Archivieren
hält Ordnung in Keller, Dachboden, Garage etc.
Artikelbeschreibung:
mit seitlichen Tragegriffen und angehängtem Deckel
2-wellige Kartonqualität
Innenmaß: 400x320x290mm
Außenmaß: 430x340x305mm
Volumen: 37 liter
Ausführung: Braun mit Beschriftung "Archivbox"
... >
Büroartikel
>
Archivsysteme
>
Stapel- und Archivbox
... >
Lager 2607
>
Umzugsbedarf
>
Stapel- und Archivbox
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
aktenbox braun
,
ablageschachtel
,
ARCHIVBOX
,
Archivsysteme
,
Stapel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 350 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltkarton 1000x600x(400)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
VEPATIM
KA_985_585_585_K2S
€ 14,85*
Sonstiges
Faltkarton 1200x600x(400)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun DHL
VEPATIM
KA_1180_580_580_32BC
€ 9,40*
Sonstiges
Faltkarton 400x250x150mm 1-wellig, braun
VEPATIM
KA_400_250_150_1
€ 1,39*
Sonstiges
Faltkarton 430x305x(135)-220mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun Din A3
VEPATIM
KA_430_305_220_T21C
€ 1,89*
Sonstiges
Faltkarton 460x160x(80)-115mm mit variabler Höhe 2-wellig braun
VEPATIM
KA_460_160_115_K2S
€ 1,27*
Sonstiges
Faltkarton 500x100x700mm 1-wellig Dickwelle braun
VEPATIM
KA_490_100_690_T21C
€ 3,44*
Sonstiges
Faltkarton 600x160x800mm (Außenmaß) 2-wellig braun
VEPATIM
KA_590_150_785_32BC
€ 6,38*
Sonstiges
Faltkarton 600x400x(100)-300mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
VEPATIM
KA_590_390_290_32BC
€ 5,57*
Sonstiges
Faltkarton 600x600x(300)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig für FBA braun
VEPATIM
KA_580_580_580_32BC
€ 7,38*
Sonstiges
Faltkarton 800x400x(300)-500mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
VEPATIM
KA_790_390_490_32BC
€ 8,79*
Sonstiges
Faltkarton 800x600x(300)-500mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig GLS DPD braun
VEPATIM
KA_590_780_490_32BC
€ 9,94*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 17my, 200meter Länge, transparent
VEPATIM
STR001
€ 7,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.