Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton HOME+OFFICE 650x305x(200)-325mm, variable Höhe 2wlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-538
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_650X305X325_32BC
EAN/GTIN:
     9180538000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton HOME & OFFICE mit seitlichen Griffmulden
Ideal sowohl für den privaten Umzug als auch für Büroordner, Papier etc.
  • Fertig-Aufbaugrösse brutto (Länge x Breite x Höhe) ca.: 660x315x335mm
  • Innenabmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca.: 650x305x325mm
    Standardhöhe: 335mm - weitere mögliche Aufbauhöhe: 200mm
  • stabil und robust durch 2welliger Kartonqualität
  • bis zu 30kg belastbar
  • mit seitlichen Tragegriffen
  • Farbe: braun
  • sicherer Halt und hohe Stabilität durch fixe Verklebung des Bodens und des Verschlusses mit Klebeband (Klebeband erforderlich)


Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 34 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 68 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 340 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
HA-006066XA48020
ab € 2,50*
Sonstiges
HORN Verpackung
00640
ab € 7,04*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_13_001
ab € 2,41*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,07*
Sonstiges
1-PACK
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,54*
Sonstiges
1-PACK
HA-0060864138020
ab € 8,17*
Sonstiges
1-PACK
HA-00808PRUD8020
ab € 3,96*
Sonstiges
1-PACK
KA_SHOP_HO_BC_07
ab € 10,82*
Sonstiges
1-PACK
KA_SHOP_HO_CL_33
ab € 56,64*
Sonstiges
1-PACK
KA_SHOP_HO_PR_68
ab € 111,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.