Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Schrenzpapier 80gr. 50 x 75cm, 1kg, ca. 33 Bögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-905
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAPIER_13_001
EAN/GTIN:
     9180905000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Knüll- und Verpackungspapier in Bögen zu 50 x 75cm. Dieses Schrenzpapier wurde umweltschonend hergestellt und besitzt Masseleimung und Oberflächenleimung.

Dieses Papier wurde mit den "blauen Engel" zertifiziert. Der Blaue Engel ist ein in Deutschland vergebenes Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen.

... Ideal für Paketversand - OPTIMALER Schutz für Ihre Produkte

Die günstige und bewährte Polstervariante.
Ideal zum Verarbeiten, da es in handlichen Bögen von 50cm x 75cm geliefert wird.
Sie ersparen sich auch den Kauf von Abrollgeräten, welche Sie bei Rollenware brauchen würden.
Dieses Papier ist auch ideal zum Verpacken von Waren oder zum Umhüllen von Paketen.

Die angebotene Qualität ist die ideale Papierstärke, denn sie stellt eine optimalen Ergänzung aus Polsterschutz und Flexibilität dar.

  • Schrenzpapier in Bögen von 50 x 75cm
  • Qualität 80g/m2
  • Idealer Polsterschutz aus 100% Recyclingpapier
  • Farbe: Die Farbe kann je nach Charge bräunlich oder gräulich sein
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Gewicht: ca 1kg (ca 33 Bögen)

Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapierrolle 80g, knüllpapier, PACKPAPIER, Packpapier/Packseide, In, Bögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
SE-100390894
ab € 5,99*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,93*
Sonstiges
HORN Verpackung
00640
ab € 7,05*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,11*
Sonstiges
1-PACK
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,41*
Sonstiges
1-PACK
HA-0060864138020
ab € 8,18*
Sonstiges
1-PACK
HA-00808PRUD8020
ab € 3,96*
Sonstiges
1-PACK
KA_650X305X325_32BC
ab € 1,45*
Sonstiges
1-PACK
KA_SHOP_HO_PR_68
ab € 111,32*
Sonstiges
1-PACK
MB-H09_BRAUN
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.