Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
AROFOL WIN Luftpolstertasche 7/G-17W, 230x340mm, mit Fenster, für C4+, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1389
Hersteller:
Arofol
Herst.-Nr.:
OE-FOL17W-WIN
EAN/GTIN:
4009445001036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die
aroFOL classic
Luftpolsterversandtasche wird ab sofort serienmäßig mit unbeschichtetem FSC-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft hergestellt. Natürlich weiterhin in der gewohnten hohen Produktqualität und Funktionalität.
Das Beste daran: Dieser Beitrag zum Umweltschutz ist für Sie kostenlos.
Innenmaß: 230x340mm
Außenmaß: 250x350+50mm
Farbe: weiß
mit Fenster links
(Fenstergrösse: 55x90mm)
S
etzen sie mit uns ein Zeichen für den Umweltschutz:
• unbeschichtetes FSC-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft
• Außenlage Kraftpapier weiss chlorfrei (ECF) gebleicht bzw. braun ungebleicht
• Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis (Aquaprint)
G
ut verpackt mit Arofol® :
• extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark
• sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll
• hochwertige Verarbeitung und starke Luftpolsterfolie
• abgeschrägte Ecken an der Klappe
T
rifixverschluss - der praktische '3in1' Verschluss
• Festverschluss
• Adhäsionsverschluss
• Lochung für Klammerverschluss
A
ROFOL-WIN ist in den Grössen 4 (B5) und 7 (C4+) erhältlich
A
ROFOL-WIN ist in braun und weiß erhältlich
Warum ist FSC uns wichtig?
Ziel des FSC ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung weltweit zu leisten. Sämtliche FSC-zertifizierten Produkte stammen deshalb aus Wäldern, deren Bewirtschaftung strenge ökonomische, ökologische und soziale Standards erfüllt. Mehr dazu: fsc-deutschland.de oder fsc.org
... >
Verpackungsmaterial
>
Luftpolstertaschen
>
mit Fenster
... >
Versandtaschen
>
Luftpolstertaschen
>
mit Fenster
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
luftpolster versandtasche arofol
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolster versandtasche 230x340 mm
,
LUFTPOLSTERTASCHE
,
mit
,
Fenster
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1879
2 Tage
660000
100
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,46*
Lager 2607
4 Tage
384
1
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckverschlussbeutel 100 x 150 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,16*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 150 x 200 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71014
ab € 28,48*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 150 x 220 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71015
ab € 24,41*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 150 x 250 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71016
ab € 34,47*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 160 x 220 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71017
ab € 24,34*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 180 x 250 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71018
ab € 30,51*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 220 x 310 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71019
ab € 50,99*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 250 x 350 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71020
ab € 47,91*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71010
ab € 9,14*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71011
ab € 7,13*
Zubehör
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71012
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen