Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Schrenzpapier 80gr. 75cm x 250m, Secare-Rolle, 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-209
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAPIER_12
EAN/GTIN:
     9180209000016
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Schrenzpapier auf der Rolle garantiert schnelles und effizientes Verpacken und ist ideal zum Auspolstern und zur Verwendung als Knüll- bzw. Stopfpapier. Das Papier wurde umweltschonend hergestellt und besitzt Masseleimung und Oberflächenleimung.

Dieses Papier wurde mit den "blauen Engel" zertifiziert. Der Blaue Engel ist ein in Deutschland vergebenes Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen.

  • Umhüllt und schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Hergestellt aus 100% Recyclingpapier
  • Zur Montage auf manuellen Abrollern, Rollenhalter und Abrollmaschinen ideal geeignet

  • Secare-Rolle mit ca. 250 meter Länge und stabilem Kartonkern
  • Breite 75cm
  • Grammatur 80g/m2 in Industrie - Qualität
  • Kerndurchmesser: ca. 50 mm (25 mm Öffnung)
  • Farbe: kann je nach Charge bräunlich oder gräulich sein
  • Gewicht : ca 15kg

Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, knüllpapier 250meter, knüllpapier, packpapierrolle 80g, PACKPAPIER, Packpapier/Packseide, Auf, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-120X050
ab € 19,26*
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,29*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000104
ab € 0,143*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-202
ab € 6,84*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,91*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,13*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_165_190_900_32BC
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.