Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Versandhülsen
>
Artikel
Versandhülsen 900x190x165, 2-wellig braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1254
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
KA_165_190_900_32BC
EAN/GTIN:
9181254000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Stabile Versandhülse für viele Einsatzzwecke
Äußerst robust durch
viereckige Form und
doppelwelligem Karton
Ideal für größere Versandformate wie Poster, Pläne, Lithografien, Druckereierzeugnisse etc.
Fertig-Aufbaugrösse innen: ca. 900mm x 190mm x 165mm (Länge X Breite X Höhe)
Portooptimiert (kein Rollen- bzw. Sperrgutaufschlag)
Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
Die Kartonagen werden platzsparend geliefert
Farbe: braun
Unsere Verpackungstipps:
Unsere Versandkartons für den Rollenversand eignen sich besonders für den kostengünstigen Versand, weil Sie im Bereich von DHL keine Rollenservicemarke gegen Aufpreis kaufen müssen, ausserdem sparen Sie sich die sog. Beförderungshilfe, da unsere Kartons quaderförmig sind. Architekten, Ingenieure, Ärzte, Künstler und Drucker versenden damit innerhalb Deutschlands Ihre Pläne, Röntgenbilder, Kunstdrucke und Bilder u.a., unter Ausnutzung der Maximalmaße (= DHL 1200mm Länge).
Österreich-TIPP:
Mit diesem Karton können Architekten, Ingenieure, Ärzte, Künstler und Drucker Ihre Pläne, Röntgenbilder, Kunstdrucke, Bilder u.ä. OHNE Sperrgutaufschlag innerhalb Österreichs unter Ausnutzung des Maximalmaß (Post AT=1000mm Länge) versenden, da der Karton quaderförmig ist.
Bitte beachten Sie dennoch die Vorschriften Ihres bevorzugten Versandunternehmens. Eventuelle Unklarheiten bitte VOR dem Kauf abklären.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Versandhülsen
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Zweiwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 1000 mm
Weitere Suchbegriffe:
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Falthülse
,
Pappversandhülse
,
Planversandhülse
,
Posterkarton
,
Versandhülsen
,
Wellpapp Versandhülse
,
Wellpappe Versandhülse
,
lange Kartons
,
falthülse wellpappe
,
falthülse viereckig
,
falthülse 1200mm
,
FALTKARTON
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,12*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 100cm x 100m, beidseitig glatt 3-lagig
1-PACK
AVZ-3LAGIG-100X100
ab € 36,82*
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 150cm x 50m, beidseitig glatt 3-lagig
1-PACK
AVZ-3LAGIG-150X050
ab € 31,27*
Sonstiges
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 290mm, Höhe 370mm, Umschlag-Verschluss
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000108
ab € 0,28*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11000406_100
ab € 0,27*
Sonstiges
Faltkarton 350x250x(100)-150mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
VEPATIM
KA_350_250_150_T21C
ab € 0,40*
Sonstiges
Faltkarton 600x160x800mm (Außenmaß) 2-wellig braun
VEPATIM
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,23*
Sonstiges
Faltkarton Versandhülsen 1200x110x110mm sehr stabil, 2-wellig braun
VEPATIM
KA_1180_105_105_32BC
ab € 1,16*
Sonstiges
Faltkarton Versandhülsen 860x105x105mm sehr stabil, 2-wellig braun
VEPATIM
KA_860_105_105_32BC
ab € 0,88*
Sonstiges
Versandhülsen 1000x200x200mm, 1-wellig braun
VEPATIM
KA_200_200_980_T21C
ab € 0,90*
Sonstiges
Versandhülsen 1170x180x150, 2-wellig braun
VEPATIM
KA_180_150_1170_32BC
ab € 1,29*
Sonstiges
Versandhülsen teleskopierbar bis 2050x180x150mm stufenlos verstellbar 2-wellig
VEPATIM
KA_TVP_2050
ab € 2,45*
Sonstiges
Versandkarton 343x250x49mm schnelle Aufrichtung mit Steckverschluss Maxibrief und Warensendung braun
VEPATIM
MB-1305_BRAUN
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen