Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 120 Liter, Home&Office T60extra, transparent, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2630
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-892_MS
EAN/GTIN:
     9182630000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Maße in mm: 700 x 1.000mm
  • Volumen: 120 Liter
  • Material: LDPE
  • Festigkeit: Typ-60 Extra - ca. 10% stärker als Standard-Müllsäcke
  • Farbe: Transparent (trüb)
  • Inhalt: 25 Stk.
Weitere Suchbegriffe: müllsäcke 120 l transparent, abfallsack 120 l, abfallsack, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.