| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-2633 Herst.-Nr.: PLO-AG-879 EAN/GTIN: 9182633000013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Maße BxH in mm: 700 x 1000+50mm
- Volumen: 110 Liter
- Mit einem Handgriff zu schließen
- Die Verschlussbänder bilden gleichzeitig Tragegriffe und ermöglichen eine optimale Auslastung des Volumens
- Festigkeit: Typ-60 Extra - ca. 10% stärker als Standard-Müllsäcke
- Widerstandsfähig gegen Stöße, Dehnung, Risse und Perforation
- Festigkeit: Typ-60-Extra
- Materialstärke: ca. 40my
- Farbe: Blau
- Inhalt: 25 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack blau 110l, abfall säcke, abfallsäcke blau, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, mit, Zugband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |