| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4176 Herst.-Nr.: AC-B44022 EAN/GTIN: 9184176000017 |
| |
|
| | |
| Das Papierpackband activaTape Paper BASIC ist auf einer Seite mit unserem PK-6 Kleber beschichtet. Dieser Kleber klebt sehr gut auf fast allen Verpackungsmaterialien. Auch Recycling Kartonagen werden mit diesem Klebeband fest verschlossen. - Breite 48mm
- Bandlänge 50 meter
- Kerndurchmesser 76 mm
- Grammatur: 60gm2
- umweltfreundliches Papierpackband
- natürliche Optik und Haptik
- klebt bei einer Temperatur von -30°C bis +60°C
- sehr starke Klebkraft durch den PK6-Kleber
- leicht zu Verarbeiten
- klebt sicher auf Recycling-Kartonagen
- Farbe: Braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, PAPIERKLEBEBAND, Klebebänder, Papierklebebänder |
| | |
| |