Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschuttsack Schwerlastsack 100 µm schwarz 70 x 110 cm 120L 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4237
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-69800
EAN/GTIN:
     4061843962678
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Grösse ca. 70 x 110 mm
  • Fassungsvermögen: ca. 120L
  • Farbe: schwarz
  • Mit Kopfsaum
  • Aus LDPE
  • Extrem Stabil und reißfest
  • Inhalt 10 Stk.
  • Beförderung und Lagerung von Bauschutt, Steinen, Pellets, ...
Dank der außergewöhnlichen Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit der LDPE-Säcke sind sie ideal für die hohen Belastungen.
Sie sind äußerst stabil und reißfest, was sie für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, Bauwesen, Haus und Garten prädestiniert.

Weitere Suchbegriffe: Schwergutsack, Schwerlastsack, müllsäcke 120l 100my, abfallsack 120 l, abfallsack, Bauschuttsack, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.