Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterabfallkorb Papierkorb aus Metall faltbar 50l hygienisch 34x26,5x56cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4322
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-60995
EAN/GTIN:
     8591199609959
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Gitterabfallkorb Papierkorb faltbar 50l praktisch hygienisch 340x265x560mm, weiß

Der praktische Gitterabfallkorb sorgt bei Ihnen zu Hause, im Garten oder in der Garage für Ordnung und Sauberkeit.
Auch ideal für Catering und Veranstaltungen oder in gewerblichen Bereichen. Durch Verwendung von Müllbeutel ist das Leeren und Reinigen kinderleicht,
hygienisch und in kürzester Zeit erledigt. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und platzsparend verstauen.

  • Praktischer Papierkorb für Gewerbe oder auch für Zuhause
  • faltbar dadurch platzsparend zu verstauen
  • Gitterabfallkorb mit 50l Fassungsvermögen
  • hygienisch rein und schnelle Entleerung bei Verwendung von Müllsäcken
  • Material: Metall
  • Größe, Abmessung: 34 x 26,5 x 56cm, Packung: 59 x 57 x 3,5cm
  • Gewicht: 1,34 kg
  • Farbe: weiß

Hinweis: Passende Mülleimerbeutel für den Abfallkorb gleich mitbestellen unter WX-69585
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallkorb 50l, abfall korb, drahtgitterkorb weiß, PAPIERKORB, Hygiene, klappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.