Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Baumwollhandschuh
>
Artikel
Baumwollhandschuhe weiss Größe M, 12 Paar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-451
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PAP-12420
EAN/GTIN:
4002911124208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Trikot-Handschuhe aus 100 % Baumwolle (gebleicht)
Größe: M - entspricht Handschuh-Größe: 9
für Lebensmittel zugelassen
waschbar bei 30° C
kann sowohl links wie rechts getragen werden
Farbe: weiss
Einsatzbereiche:
kosmetische Einsatzzwecke: z.B. Abschminken, Handkosmetik
zum Polieren und Eindecken von Gläsern, Geschirr und Besteck
für Confiserie / Chocolatiers / Konditorei
für Schmuckarbeiten
zur Archivierung von wertvollen Dokumenten und Exponaten
Wärmeschutz als Unterziehhandschuh
im Brauchtum, z.B. Fasching, Karneval oder Schützenfest
... >
Lager 2607
>
Hygiene
>
Handschuhe
... >
Haushalt
>
Putzen und Reinigen
>
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
baumwollhandschuhe weiß m
,
allergikerhandschuh gr9
,
allergikerhandschuh größe m
,
ARBEITSHANDSCHUHE
,
Hygiene
,
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,43*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,4525* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 50cm x 7,5m, 2-lagig
1-PACK
SE-100390894
ab € 6,00*
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-919NN, 50mmx66m, rot mit Aufdruck VORSICHT GLAS
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
ColomPac Faltkarton CP 065.59 24,4x34,4x2,8cm sk weiß
Dinkhauser
CP 065.59
ab € 0,54*
Sonstiges
Eckenschutz-Set für Bilder, Spiegel, Tische, Platten, 8 Stk.
1-PACK
HA-0020434358020
ab € 2,26*
Sonstiges
Etiketten-Set für Umzug und Achivierung, 157 tlg.
1-PACK
HA-006066XA48020
ab € 2,49*
Sonstiges
Luftpolsterfolie, mit Verstärkung nein, Breite 500mm, Länge 5m, transparent
HORN Verpackung
640
ab € 7,06*
Sonstiges
Packpapier Schrenzpapier 80gr. 50 x 75cm, 1kg, ca. 33 Bögen
1-PACK
PAPIER_13_001
ab € 2,58*
Sonstiges
Plattenpapiere, rund, weiß, Ø 30 cm, 500 Stk.
1-PACK
WX-72431
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen