Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
Müllsäcke Zugbandsäcke Kehrichtsäcke 110 Liter, Typ 100+, schwarz, 10 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4972
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PLO-215
EAN/GTIN:
4250678201919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Maße in mm: 720x1000mm
Volumen: 110 Liter
Mit einem Handgriff zu schließen
Die Verschlussbänder bilden gleichzeitig Tragegriffe und ermöglichen eine optimale Auslastung des Volumens
Material: LDPE
Widerstandsfähig gegen Stöße, Dehnung, Risse und Perforation
Festigkeit: Typ-100
Stärke: ca. 70my
Farbe: schwarz
Inhalt: 10 Stk.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
... >
Beutel
>
Müllbeutel
>
Grösse: L
... >
Umzugsbedarf
>
Müllbeutel
>
Grösse: L
... >
Hygiene
>
Müllbeutel
>
Grösse: L
... >
Haushalt
>
Müllsäcke
>
Grösse: L
... >
Säcke
>
Müllsäcke
>
Grösse: L
... >
Haushalt
>
Müllsäcke
>
mit Verschlussband
... >
Beutel
>
Müllbeutel
>
mit Zugband
... >
Säcke
>
Müllsäcke
>
mit Zugband
... >
Hygiene
>
Müllbeutel
>
mit Zugband
... >
Umzugsbedarf
>
Müllbeutel
>
mit Zugband
Weitere Suchbegriffe:
müllsack 110l schwarz
,
abfall säcke
,
abfall-säcke schwarz
,
MÜLLSÄCKE
,
Hygiene
,
Müllbeutel
,
mit
,
Zugband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,82*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen