| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4979 Herst.-Nr.: BUG-12B-BRA EAN/GTIN: 9184979000016 |
| | |
|
| | |
| BUDGET Luftpolstertaschen 2/B, 120x215mm, braun Leichte, flache, widerstandsfähige Versandtasche aus Kraftpapier mit stabilem Luftpolster innen und Selbstklebeverschluss ermöglicht zeitsparendes Einfüllen der Versandmaterialien durch eine widerstandsfreie Oberfläche der Luftpolsterfolie. BUDGET Luftpolstertaschen sind ein portosparendes Verpackungsmaterial für z.B. DVDs, CDs, Taschenbücher, Broschüren, Mustersendungen, Warenproben, Ersatz- und Kleinteile. 1-PACK Luftpolstertaschen sind problemlos zu beschriften, spezielle Schreibuntensilien sind nicht erforderlich. - Größe: 2/B (wird auch als Größe 12 bezeichnet)
- Verwendungsvorschlag: für Din A6
- Farbe: braun
- Innenmaß: ca. 120 x 215 mm (+/- 5mm)
- Außenmaß: ca. 140 x 225 mm (+/- 5mm)
- A-Qualität aus EU-Produktion von unterschiedlichen Herstellern
- mit Selbstklebeverschluss - ermöglicht schnelles und rationelles Verpacken:
Schutzstreifen abziehen, Klappe andrücken – FERTIG! - Inhalt: 200 Stk.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Füllhöhe das nutzbare Innenmaß minimieren kann! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, LUFTPOLSTERTASCHEN, BUDGET, Versandtaschen, braun |
| | |
| |