Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe LDPE 400 x 500mm 50my, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5545
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-102.404
EAN/GTIN:
     9185545000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen ... Fertig!
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • Robust durch 50my starke LDPE-Folie
  • Transparent
  • mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss)
  • abgeschrägte Klebeverschlußleiste
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Abmessung: 400 x 500 mm (+ Klebeverschlußleiste 50 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, pe-beutel 400x500mm 50my, kunststoffsack, pe-beutel 400 x 500 mm, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Adhäsionsverschluss, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.