Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Magnettafel Memoboard, 40 x 30cm, inkl. 4 Magnete, weiß mit Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5592
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8036066
EAN/GTIN:
     8717448036066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard Magnettafel, 40 x 30cm, mit Alurahmen

Egal ob für private oder berufliche Verwendung, unser Whiteboard hilft Ihnen bei der übersichtlichen Präsentation.
Notizen, Termine, Mindmaps oder To-do-Listen können somit schnell visualisiert werden. Zusätzlich können Fotos, Pläne und Memozettel mit den gelieferten Magneten befestigt werden. Danach können nicht mehr benötigte Beschriftungen problemlos mit dem Schwamm abgewischt werden.

Eigenschaften:
  • Befestigung von Notizen mit Hilfe von Magneten möglich
  • Schrift lässt sich einfach trocken oder feucht abwischen
  • Platzierung im Hoch- oder Querformat
  • Befestigung: leichte Montage mit 2 Wandanker an der Rückseite
  • Größe: 40x30cm
  • Gesamtdicke: ca. 7 mm
  • Gewicht: 0,645kg
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 1x Whiteboard, 1x Stift, 1x Schwamm, 4x Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PA-8052219
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.