Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6102 Herst.-Nr.: CP-154.302015 EAN/GTIN: 9186102000016 |
| |
|
| | |
| Die Eurobox der Größe M und den Abmessungen 300 x 200 x 150 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Die ColomPac Euroboxen sind optimal auf die Europalette 1.200x800mm abgestimmt. - Außenmaß: 300 x 200 x 150 mm
- Innenmaß: 294 x 194 x 137 mm
- Z-Faltung am Deckel als Eingriffschutz
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Schnelles Aufrichten
- Gewicht: 136 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, EUROBOXEN, M |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,59* | € 0,95* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,64* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,88* | € 1,73* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,92* | € 1,85* | | | | Lager 2607 | 9 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,70* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|