Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUFIX Müllsäcke extra Stark 240 L, HDPE 100x125 cm 35my, schwarz, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-6620
Hersteller:
     Alufix
Herst.-Nr.:
     AF-MS240ROLUNI
EAN/GTIN:
     9001376094052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Maße BxL in mm: 1000 x 1250 mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
  • Volumen : 240 Liter
  • Material: HDPE
  • Materialstärke: 35my
  • extra Stark
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt: 10 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l, abfallsack, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.