| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-6622 Herst.-Nr.: AF-MSZH120UNI EAN/GTIN: 9001376072050 |
| | |
|
| | |
| - Maße BxL in mm: 700 x 1000 mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
- Volumen : 120 Liter
- Material: HDPE
- Materialstärke: 21my
- mit Zugband
- Farbe: grün-transparent
- Inhalt: 10 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 120 liter grün, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, mit, Zugband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,47* | € 4,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,75* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|