Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Polstertasche
>
Luftpolstertasche
>
Artikel
AROFOL CLASSIC Luftpolstertasche 5/E-15W, 220x265mm, für B5+, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-68
Hersteller:
Arofol
Herst.-Nr.:
OE-31351
EAN/GTIN:
4009445023045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Die
aroFOL classic
Luftpolsterversandtasche wird ab sofort serienmäßig mit unbeschichtetem FSC-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft hergestellt. Natürlich weiterhin in der gewohnten hohen Produktqualität und Funktionalität.
Das Beste daran: Dieser Beitrag zum Umweltschutz ist für Sie kostenlos.
Innenmaß: 220x265mm
Außenmaß: 240x275+50mm
Farbe: weiß
S
etzen sie mit uns ein Zeichen für den Umweltschutz:
• unbeschichtetes FSC-Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft
• Außenlage Kraftpapier weiss chlorfrei (ECF) gebleicht bzw. braun ungebleicht
• Bedruckung mit Farben auf Wasserbasis (Aquaprint)
G
ut verpackt mit Arofol® :
• extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark
• sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll
• hochwertige Verarbeitung und starke Luftpolsterfolie
• abgeschrägte Ecken an der Klappe
T
rifixverschluss - der praktische '3in1' Verschluss
• Festverschluss
• Adhäsionsverschluss
• Lochung für Klammerverschluss
12
Größen prompt verfügbar
A
lle Größen in braun und weiß erhältlich
Warum ist FSC uns wichtig?
Ziel des FSC ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung weltweit zu leisten. Sämtliche FSC-zertifizierten Produkte stammen deshalb aus Wäldern, deren Bewirtschaftung strenge ökonomische, ökologische und soziale Standards erfüllt.
Mehr dazu: fsc-deutschland.de oder fsc.org
... >
Versandtaschen
>
Luftpolstertaschen
>
AROFOL weiß
... >
Verpackungsmaterial
>
Luftpolstertaschen
>
AROFOL weiß
Weitere Suchbegriffe:
Luftpolstertaschen
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
luftpolster versandtasche weiß arofol
,
luftpolster versandtasche
,
luftpolster versandtasche weiß
,
LUFTPOLSTERTASCHE
,
weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,19*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AROFOL CLASSIC Luftpolstertasche 3/C-13, 150x215mm, braun, für B6+
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
AROFOL CLASSIC Luftpolstertasche 3/C-13W, 150x215mm, weiß, für B6+
Arofol
OE-31337
ab € 0,113*
Sonstiges
AROFOL CLASSIC Luftpolstertasche 6/F-16W, 220x340mm, für A4+, weiß
Arofol
OE-31368
ab € 0,23*
Sonstiges
AROFOL CLASSIC Luftpolstertasche CD, 180x165mm, für CD/DVD, weiß
Arofol
OE-31412
ab € 0,112*
Sonstiges
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 250mm, Höhe 350mm, Umschlag-Verschluss
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000107
ab € 0,24*
Sonstiges
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 290mm, Höhe 370mm, Umschlag-Verschluss
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000108
ab € 0,28*
Sonstiges
DOCUFIX Dokumententaschen *Lieferschein/Rechnung*, DIN Lang 240x115mm, 250 Stk.
1-PACK
VP-DO-202
ab € 6,85*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, 50 my, 100 Stk.
1-PACK
DM-11000812_100
ab € 0,88*
Sonstiges
Faltkarton 500x300x(100)-210mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,94*
Sonstiges
Faltkarton 600x200x(100)-200mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,51*
Sonstiges
Versandtasche aroFOL®, Recyclingpapier mit Luftpolsterschutz, LxB 275 x 200 mm, weiß, VE 100 Stk.
TAKKT Fulfillment GmbH
ra4w
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen