| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-6830 Herst.-Nr.: DM-18112092 EAN/GTIN: 9186830000012 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - stabil und reißfest
- Größe: 700 x 1100 mm
- Volumen: 120 l
- Stärke: Typ 80 = 59 my
- Material: LDPE
- Regenerat
- Farbe: blau
- gerollt
- Inhalt: 10 Rollen á 25 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, MÜLLSÄCKE, LDPE-Müllsäcke, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |