| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-6836 Herst.-Nr.: DM-18102482 EAN/GTIN: 9186836000016 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - sehr stabile Ausführung
- Größe: 650 + 550 x 1350 mm
- Volumen: 240 l
- Stärke: Typ 100 = 85 my
- Material: LDPE
- Regenerat
- Farbe: blau
- lose im Karton
- Inhalt: 50 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsäcke 240l 85mic blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, MÜLLSÄCKE, LDPE-Seitenfalten-Müllsäcke, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |